Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GAY30-NPP-B-FA107, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 30 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GAY30-NPP-B-FA107
Rubix:798837485000
fabricante:0067626540000
EAN:4012802815207


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : GAY30-NPP-B-FA107
Radial insert ball bearing GAY..-NPP-B
Rodamiento insertable GAY..-NPP-B
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 240 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | gay..-npp-b |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,02 € Sin IVA
/ unidad
43,58 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días