Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1045-1.3/4DECG, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 44.45 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1045-1.3/4DECG
Rubix:631045281011
fabricante:1045-1.3/4DECG R
EAN:00747023039791
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior85 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1045-1.3/4DECG


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto1080 g
Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior85 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,53 Sin IVA
/ unidad
76,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas