Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC214-42, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 66.675 mm | Anchura: 74.6 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC214-42
Rubix:798396357000
fabricante:0776670770000
EAN:4054364078041


Resumen técnico
| Diámetro interior | 66.675 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 74.6 mm |
Detalles de producto : UC214-42
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2170 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 66.675 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 74.6 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | uc |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,32 € Sin IVA
/ unidad
248,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días