Otro tipo de rodamiento autoalineable SKF 1726309-2RS1, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 25 mm
Rodamientos de inserción
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SKF:1726309-2RS1
Rubix:620900907010
fabricante:34561
EAN:7316577042972


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1726309 2RS
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Estos rodamientos de inserción son adecuados para aplicaciones en las que la estabilidad de funcionamiento es un parámetro clave. Pueden admitir cargas axiales más pesadas que cualquier otro rodamiento de inserción. Los rodamientos están sellados en ambos lados, fabricados en chapa de acero reforzada con NBR, y se instalan en un rebaje del aro exterior y se montan contra el resalte del aro interior para actuar como sellos rozantes.
Cualidades
- Smooth running
- Can accommodate havy axial loads
- Seald on both sides
- Can accommodate havy axial loads
- Seald on both sides
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 784 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Material | bearing steel |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 31500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 52700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,26 € Sin IVA
/ unidad
83,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días