Otro tipo de rodamiento autoalineable SNR 6208SEE, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 18 mm
Rodamiento insertable para soporte autoalineable
Ver información técnicaReferencias
SNR:6208SEE
Rubix:006208045106
fabricante:6208.S.EE
EAN:3413520132729




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6208 S EE
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, spherical outer diameter, contact seals on both sides
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, diámetro exterior esférico, sellos de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,60 € Sin IVA
/ unidad
72,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días