Rodamiento de bolas ranurado RHP 1350-50EC, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 43.64 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento insertable Anillo exterior cilíndrico Collar de bloqueo excéntrico Serie: 1300-EC
Ver información técnicaReferencias
RHP:1350-50EC
Rubix:631350503011
fabricante:1350-50EC R
EAN:00747023044054


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 43.64 mm |
Detalles de producto : 1350-50EC
Inserto de rodamiento autolubricado sin dispositivo de relubricación. Un rodamiento de aro interior ancho con una superficie de aro exterior paralela, cierre mediante collar excéntrico y un aro interior al ras en un lado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 980 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 43.64 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 1300ec (self-lube® insert) |
| Material | acero de alta calidad endurecido en toda su sección |
| Jaula | nilón |
| Velocidad límite | 3400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35000 N |
| Peso | 0.98 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,41 € Sin IVA
/ unidad
58,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días