Rodamiento de bolas ranurado FAG 6201-C-2HRS-C3>V, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6201-C-2HRS-C3>V
Rubix:006201043008
fabricante:0956619210030
EAN:4054372736827


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 6201-C-2HRS-C3>V
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas presenta varias características que lo convierten en la opción ideal para diversas aplicaciones industriales. Fabricado según la generación C, está diseñado para minimizar el ruido y reducir la resistencia al movimiento. Cuenta con una jaula de chapa de acero, dos juntas de estanqueidad y un juego radial aumentado C3 que permite una mejor adaptación a los movimientos térmicos, lo cual es crucial para mantener un rendimiento estable bajo cargas variables.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es relativamente sencillo, gracias a su diseño robusto. Al estar equipado con dos juntas de estanqueidad, requiere menos mantenimiento que los rodamientos abiertos, ya que estas juntas impiden la entrada de contaminantes. No obstante, se recomienda comprobar el estado de las juntas para asegurarse de que se encuentran en buen estado.
Estanqueidad:
El diseño de este rodamiento incluye dos juntas de estanqueidad de caucho que garantizan una protección eficaz contra contaminantes externos como el polvo, el agua y otras partículas. Esto es especialmente importante en entornos en los que la exposición a elementos nocivos podría provocar un fallo prematuro.
Información sobre la marca:
FAG es una empresa líder en el sector de los rodamientos y las tecnologías de transmisión. Fundada en 1883, la marca se ha consolidado gracias a su experiencia y su compromiso con la innovación. FAG ofrece una amplia gama de productos que satisfacen las diversas necesidades de las industrias modernas.
Este rodamiento de una hilera de bolas presenta varias características que lo convierten en la opción ideal para diversas aplicaciones industriales. Fabricado según la generación C, está diseñado para minimizar el ruido y reducir la resistencia al movimiento. Cuenta con una jaula de chapa de acero, dos juntas de estanqueidad y un juego radial aumentado C3 que permite una mejor adaptación a los movimientos térmicos, lo cual es crucial para mantener un rendimiento estable bajo cargas variables.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es relativamente sencillo, gracias a su diseño robusto. Al estar equipado con dos juntas de estanqueidad, requiere menos mantenimiento que los rodamientos abiertos, ya que estas juntas impiden la entrada de contaminantes. No obstante, se recomienda comprobar el estado de las juntas para asegurarse de que se encuentran en buen estado.
Estanqueidad:
El diseño de este rodamiento incluye dos juntas de estanqueidad de caucho que garantizan una protección eficaz contra contaminantes externos como el polvo, el agua y otras partículas. Esto es especialmente importante en entornos en los que la exposición a elementos nocivos podría provocar un fallo prematuro.
Información sobre la marca:
FAG es una empresa líder en el sector de los rodamientos y las tecnologías de transmisión. Fundada en 1883, la marca se ha consolidado gracias a su experiencia y su compromiso con la innovación. FAG ofrece una amplia gama de productos que satisfacen las diversas necesidades de las industrias modernas.
Cualidades
• Diseño de una sola hilera de bolas: esta configuración permite soportar cargas radiales elevadas, lo que contribuye a una mayor eficiencia energética.
• Juntas de estanqueidad de caucho: las dos juntas ofrecen una barrera resistente contra la contaminación, lo que garantiza una vida útil prolongada del rodamiento. Son esenciales para mantener la limpieza interna del rodamiento.
• Jaula de chapa de acero: esta construcción garantiza una solidez y una resistencia excepcionales, lo cual es crucial para aplicaciones que requieren una mayor durabilidad.
• Holgura radial aumentada C3: esta holgura permite absorber las variaciones de temperatura y las dilataciones, garantizando así un rendimiento constante incluso bajo cargas variables.
• Juntas de estanqueidad de caucho: las dos juntas ofrecen una barrera resistente contra la contaminación, lo que garantiza una vida útil prolongada del rodamiento. Son esenciales para mantener la limpieza interna del rodamiento.
• Jaula de chapa de acero: esta construcción garantiza una solidez y una resistencia excepcionales, lo cual es crucial para aplicaciones que requieren una mayor durabilidad.
• Holgura radial aumentada C3: esta holgura permite absorber las variaciones de temperatura y las dilataciones, garantizando así un rendimiento constante incluso bajo cargas variables.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales. Gracias a sus dos juntas de estanqueidad, resulta perfectamente adecuado para entornos en los que el polvo y la humedad pueden afectar al rendimiento. Se utiliza con frecuencia en motores eléctricos, maquinaria agrícola y equipos de manipulación de materiales. Su capacidad para soportar cargas elevadas también lo hace adecuado para aplicaciones en el sector de la construcción, así como en sistemas de transmisión donde la precisión y la fiabilidad son esenciales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Material | steel |
| Velocidad límite | 22500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 8000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,28 € Sin IVA
/ unidad
8,81 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h