Rodamiento de bolas ranurado FAG S6000-2Z>N, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaReferencias
FAG:S6000-2Z>N
Rubix:799305375000
fabricante:3024830710000
EAN:4064328468795

Detalles de producto : S6000-2Z>N
Rodamiento de bolas de ranura profunda S60..-2Z, materiales resistentes a la corrosión, una hilera, con escudos, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | s60 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 34500 rpm |
| Precisión | pn |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1970 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4850 N |
| Peso | 0.019 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,15 € Sin IVA
/ unidad
19,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días