Rodamiento de bolas ranurado NTN 6002 U1, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamientos de bolas de ranura profunda, de una hilera
Ver información técnicaReferencias
NTN:6002 U1
Rubix:798051268000
EAN:4547359003635



Detalles de producto : 6002
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de chapa metálica, abierto
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cm |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2840 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6200 N |
| Peso | 0.069 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,71 € Sin IVA
/ unidad
5,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
