Rodamiento de bolas ranurado NSK 6002ZZNR, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60

Ver información técnica
Referencias
NSK:6002ZZNR
Rubix:006002142002
fabricante:6002ZZNR N
EAN:00029176034190
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6002ZZNR


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, ranura en el anillo exterior con anillo de retención incluido

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto30 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura9 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6002..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite24000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r2830 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,99 Sin IVA
/ unidad
9,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas