Rodamiento de bolas ranurado FAG 61884-MA-P6-C4, Diámetro exterior: 520 mm | Anchura: 46 mm | Diámetro interior: 420 mm
618..
Ver información técnicaReferencias
FAG:61884-MA-P6-C4
Rubix:798073964000
fabricante:0388958380040


Resumen técnico
| Diámetro interior | 420 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 520 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : 61884 MAP64
Rodamiento de bolas de ranura profunda 618..-MA, una hilera, según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 420 mm |
| Diámetro exterior | 520 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 618.. |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9969,90 € Sin IVA
/ unidad
12.063,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días