Rodamiento de bolas ranurado NSK 6834, Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 170 mm

Rodamiento de rodillos

Ver información técnica

Referencias

NSK:6834
Rubix:798416658000
fabricante:6834 N
EAN:0029176414657
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6834


Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos y se utilizan en varios tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y una baja pérdida de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden desplegarse en una variedad de configuraciones

.

Cualidades

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto1750 g
Diámetro interior170 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura22 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6834..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite2600 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r75000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr60000 N
402,04 € Sin IVA
/ unidad
486,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas