Rodamiento de bolas ranurado SNR 6205NRZZ, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm

SNR Rodamiento de bolas ranurado de una hilera ZZ

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:6205NRZZ
Rubix:006205142106
EAN:3413520126728
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6205 ZZ NR


Rodamiento de bolas ranurado de una hilera, contacto radial, jaula de chapa metálica, ranura y anillo de retención en el diámetro exterior, deflectores en ambos lados
Rodamiento de bolas ranurado, de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, disco de cobertura de chapa de acero en ambos lados del rodamiento, ranura en el aro de la pista exterior y anillo de retención asociado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)70x70x22 mm
Peso neto140 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad de referencia14000 rpm
Velocidad límite17000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13800 N
Peso0.124 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,16 Sin IVA
/ unidad
28,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas