Rodamiento de bolas ranurado SNR 6314, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 70 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6314

Ver información técnica
Referencias
SNR:6314
Rubix:006314000106
EAN:3413520151676
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6314


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x150x35 mm
Peso neto2508 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Jaulaacero
Velocidad de referencia6100 rpm
Velocidad límite7500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r68200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr104000 N
Peso2.566 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,10 Sin IVA
/ unidad
221,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas