Rodamiento de bolas ranurado SNR 6208FT150, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm

SNR - Rodamientos específicos de bolas - 6208.FT150

Ver información técnica

Referencias

SNR:6208FT150
Rubix:006208150106
fabricante:6208.FT150
EAN:3413520131760
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6208 FT 150


Rodamiento rígido a bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de acero prensado, obturación de contacto en ambos lados, aplicaciones hasta 150°C.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad límite5500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r17900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28700 N
Peso0.373 kg
98,89 Sin IVA
/ unidad
119,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas