23224 EKMW33

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: serie 23224

Ver información técnica

Referencias

RHP:23224EKMW33
Rubix:798451036000
fabricante:23224EKMW33 R
EAN:00747023139309
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura76 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23224 EKMW33


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, a la vez que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el gripaje y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con acero Z de NSK de alta limpieza
Tratamiento especial de la superficie que aumenta la resistencia al desgaste. NSK también ofrece opciones avanzadas de material: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada: también está disponible el sistema patentado de lubricación Molded-Oil de NSK
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado en función de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula – disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
Vida útil – hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar del sector
Reducción de los costes de mantenimiento – reducción del tamaño a rodamientos más pequeños al tiempo que mejora el rendimiento y prolonga la vida útil de funcionamiento del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, trenes de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Peso neto12200 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura76 mm
386,25 € Sin IVA
/ unidad
467,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días