23092-BEA-XL-K-MB1-C3

Rodamiento de rodillos de dos hileras con rótula

Ver información técnica

Referencias

FAG:23092-BEA-XL-K-MB1-C3
Rubix:799034729000
fabricante:0923276300030
EAN:4054371547875
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior460 mm
Diámetro exterior680 mm
Anchura163 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23092-BEA-XL-K-MB1-C3


Rodamiento de rodillos de dos hileras 230..-BEA-XL-K-MB1, simétrico con dos bordes exteriores y disco con reborde

Información técnica


Atributos
Diámetro interior460 mm
Diámetro exterior680 mm
Anchura163 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Juntaabierto
Grosor163 mm
Peso196.5 kg
Velocidad de referencia580 rpm
Velocidad límite980 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7500000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4300000 N
23.514,69 Sin IVA
/ unidad
28.452,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días