Referencias
NSK:24052CAME4C3
Rubix:024052013002
EAN:00029176802246






Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 140 mm |
Detalles de producto : 24052CAME4C3
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 140 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 950 rpm |
| Velocidad límite | 850 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3500000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2270000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4746,96 € Sin IVA
/ unidad
5743,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días