23040KEMW33

Rodamientos de rodillos esféricos con asiento cónico - jaula de latón

Ver información técnica

Referencias

Timken:23040KEMW33
Rubix:798019952000
fabricante:190026390
EAN:0087796024434
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura82 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23040KEMW33


Timken® high performance spherical roller bearings feature industry-leading load ratings and thermal reference speeds
Timken® high performance spherical roller bearings handle high radial loads, as well as axial loads in both directions
Up to 2.5° of shaft misalignment can be accommodated.

Cualidades

Acabados de superficie mejorados
Geometría interna optimizada
Valores de carga líderes en la industria
Jaula monobloque mecanizada de latón, tipo dedo, 'land-riding'
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Naval de gran tamaño (Defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de torque; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadores; Minicargadoras; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Rail Turbo changers; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes de helicópteros

Información técnica


Atributos
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura82 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia1800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1760000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1230000 N
2735,40 € Sin IVA
/ unidad
3309,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días