Referencias
FAG:22320-E1A-XL-M-C3
Rubix:022320013008
fabricante:0190212670030
EAN:4026677848475


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 73 mm |
Detalles de producto : 22320-E1A-XL-M-C3
Diseñado para mecanismos industriales pesados, este rodamiento de rodillos esféricos FAG combina robustez y rendimiento, al tiempo que se adapta automáticamente a los desalineamientos gracias a su geometría específica.
Características:
El diseño E1A, sin reborde central pero con dos rebordes laterales de retención en el anillo interior, garantiza un guiado axial preciso y un reparto homogéneo de las cargas. Sus dos hileras de rodillos optimizan la absorción simultánea de esfuerzos radiales y axiales. La jaula monobloque de latón garantiza una excelente estabilidad mecánica bajo esfuerzo. El juego radial interno C3, ligeramente superior al estándar, permite un mejor comportamiento a altas velocidades, reduciendo la fricción y el calor generado. El sistema de lubricación, con tres orificios y una ranura en el anillo exterior, asegura una relubricación uniforme y la evacuación de contaminantes. Gracias a la tecnología X-life, se optimizan las geometrías de contacto, lo que aumenta la capacidad dinámica y la vida útil. El orificio cilíndrico facilita el montaje directo (con o sin contracción) en un eje mecanizado, sin componentes adicionales.
Mantenimiento:
El diseño abierto implica una mayor vigilancia del entorno de funcionamiento, especialmente en presencia de contaminantes sólidos o líquidos. La ausencia de juntas facilita las inspecciones visuales, pero hace que el rodamiento esté más expuesto a las agresiones externas. Por lo tanto, es imprescindible una estrategia de mantenimiento adecuada. Recomendaciones para un funcionamiento fiable:
- Utilizar una grasa de alto rendimiento o un aceite específico en función de las condiciones de carga y temperatura;
- Asegurar una relubricación periódica, sobre todo en entornos polvorientos o húmedos;
Es importante comprobar sistemáticamente, en cada Mantenimiento:
- la limpieza del alojamiento;
- la ausencia de sobrecalentamiento;
- la emisión de ruidos anormales;
- la correcta alineación del conjunto.
Estanqueidad:
La ausencia de juntas reduce las pérdidas por fricción y simplifica la relubricación, pero exige una protección rigurosa frente a los agentes externos. La ranura anular y los tres orificios de lubricación garantizan una difusión homogénea del lubricante y favorecen la evacuación de impurezas.
Un entorno limpio y un mantenimiento periódico son indispensables para mantener el rendimiento a lo largo del tiempo.
Información sobre la marca:
FAG (grupo Schaeffler) es una referencia mundial en el sector de los rodamientos. Fundada en 1883, la marca es sinónimo de fiabilidad, innovación tecnológica y eficiencia operativa. Se centra en aplicaciones industriales críticas con soluciones sostenibles y de bajo consumo energético.
Ventajas clave:
- Alta capacidad de carga: ideal para cargas combinadas elevadas.
- Mayor durabilidad: geometrías X-life para una vida útil optimizada.
- Bajo par de fricción: diseño abierto adaptado a regímenes elevados.
- Mantenimiento simplificado: acceso directo a la relubricación.
- Robustez mecánica: jaula de latón resistente a fuertes esfuerzos.
- Funcionamiento fluido: optimización de las zonas de contacto.
Aplicaciones:
Este rodamiento está especialmente indicado para reductores industriales, ejes secundarios, bombas, agitadores a régimen constante, tambores de producción y sistemas de tensión o guía. Cumple con los requisitos de los sectores de la transmisión mecánica, el tratamiento de fluidos y la fabricación en continuo.
Características:
El diseño E1A, sin reborde central pero con dos rebordes laterales de retención en el anillo interior, garantiza un guiado axial preciso y un reparto homogéneo de las cargas. Sus dos hileras de rodillos optimizan la absorción simultánea de esfuerzos radiales y axiales. La jaula monobloque de latón garantiza una excelente estabilidad mecánica bajo esfuerzo. El juego radial interno C3, ligeramente superior al estándar, permite un mejor comportamiento a altas velocidades, reduciendo la fricción y el calor generado. El sistema de lubricación, con tres orificios y una ranura en el anillo exterior, asegura una relubricación uniforme y la evacuación de contaminantes. Gracias a la tecnología X-life, se optimizan las geometrías de contacto, lo que aumenta la capacidad dinámica y la vida útil. El orificio cilíndrico facilita el montaje directo (con o sin contracción) en un eje mecanizado, sin componentes adicionales.
Mantenimiento:
El diseño abierto implica una mayor vigilancia del entorno de funcionamiento, especialmente en presencia de contaminantes sólidos o líquidos. La ausencia de juntas facilita las inspecciones visuales, pero hace que el rodamiento esté más expuesto a las agresiones externas. Por lo tanto, es imprescindible una estrategia de mantenimiento adecuada. Recomendaciones para un funcionamiento fiable:
- Utilizar una grasa de alto rendimiento o un aceite específico en función de las condiciones de carga y temperatura;
- Asegurar una relubricación periódica, sobre todo en entornos polvorientos o húmedos;
Es importante comprobar sistemáticamente, en cada Mantenimiento:
- la limpieza del alojamiento;
- la ausencia de sobrecalentamiento;
- la emisión de ruidos anormales;
- la correcta alineación del conjunto.
Estanqueidad:
La ausencia de juntas reduce las pérdidas por fricción y simplifica la relubricación, pero exige una protección rigurosa frente a los agentes externos. La ranura anular y los tres orificios de lubricación garantizan una difusión homogénea del lubricante y favorecen la evacuación de impurezas.
Un entorno limpio y un mantenimiento periódico son indispensables para mantener el rendimiento a lo largo del tiempo.
Información sobre la marca:
FAG (grupo Schaeffler) es una referencia mundial en el sector de los rodamientos. Fundada en 1883, la marca es sinónimo de fiabilidad, innovación tecnológica y eficiencia operativa. Se centra en aplicaciones industriales críticas con soluciones sostenibles y de bajo consumo energético.
Ventajas clave:
- Alta capacidad de carga: ideal para cargas combinadas elevadas.
- Mayor durabilidad: geometrías X-life para una vida útil optimizada.
- Bajo par de fricción: diseño abierto adaptado a regímenes elevados.
- Mantenimiento simplificado: acceso directo a la relubricación.
- Robustez mecánica: jaula de latón resistente a fuertes esfuerzos.
- Funcionamiento fluido: optimización de las zonas de contacto.
Aplicaciones:
Este rodamiento está especialmente indicado para reductores industriales, ejes secundarios, bombas, agitadores a régimen constante, tambores de producción y sistemas de tensión o guía. Cumple con los requisitos de los sectores de la transmisión mecánica, el tratamiento de fluidos y la fabricación en continuo.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 73x215x215 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12800 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 73 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2380 rpm |
| Velocidad límite | 3300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 920000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 810000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1187,20 € Sin IVA
/ unidad
1436,51 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días