23122KEJW33C3

Rodamientos de rodillos esféricos con orificio cónico - jaula de acero

Ver información técnica

Referencias

Timken:23122KEJW33C3
Rubix:023122103061
fabricante:190019490
EAN:0087796024489
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura56 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23122KEJW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® presentan clasificaciones de carga y velocidades de referencia térmica líderes en la industria
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan cargas radiales elevadas, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se puede compensar hasta 2.5° de desalineación del eje.

Cualidades

Acabados de superficie mejorados
Geometría interna optimizada
Clasificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero endurecida por nitruración con ranuras en la cara
(W33) Orificios de lubricación y ranura estándar en el anillo exterior

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Grandes aplicaciones navales (defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos Coveyance; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios para camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Minicargadoras (skid steer loaders); Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Cambiadores Turbo ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura56 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Grosor56 mm
Peso5.6 kg
Velocidad de referencia2900 rpm
Velocidad límite3730 rpm
Carga estática básica, radial - C0r686000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr518000 N
688,27 € Sin IVA
/ unidad
832,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días