22336-BE-XL-K

Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica

Ver información técnica

Referencias

FAG:22336-BE-XL-K
Rubix:798630837000
fabricante:0660747460000
EAN:4012802507447
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior380 mm
Anchura126 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22336-BE-XL-K


Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca FAG está diseñado para ofrecer una solución eficaz y duradera a los sistemas sometidos a cargas pesadas. Gracias a su diseño autoalineable, compensa de forma natural las desalineaciones y las flexiones del eje. Su robustez, su elevada capacidad de carga y su estabilidad dinámica lo convierten en una opción fiable para entornos industriales exigentes.

Características:
- Incorpora dos hileras de rodillos simétricos, guiados para garantizar una distribución homogénea de los esfuerzos radiales y axiales.
- Diseño BE con borde central flotante sobre el anillo interior para un mejor guiado axial.
- Jaula de acero estampado que ofrece un equilibrio óptimo entre baja inercia y buen comportamiento dinámico a altas revoluciones.
- Orificio cónico 1:12 que permite un posicionamiento preciso en manguitos de sujeción o conos mecanizados, con ajuste preciso del juego radial.
- Presencia de una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que garantiza un suministro eficaz de lubricante durante el funcionamiento.
- Diseño X-life de Schaeffler basado en una microgeometría optimizada, que permite aumentar el coeficiente de carga dinámica equivalente y reducir las tensiones de Hertz.
- Se adapta perfectamente a las arquitecturas mecánicas estandarizadas, expuestas a cargas combinadas, garantizando una estabilidad funcional a largo plazo.

Mantenimiento:
Este rodamiento se suministra seco, sin grasa. Por lo tanto, requiere una lubricación adecuada a la aplicación, a base de grasa o aceite. Se recomienda encarecidamente una relubricación periódica, especialmente en entornos polvorientos o húmedos. Los tres orificios de lubricación y la ranura anular garantizan una distribución homogénea del lubricante, al tiempo que facilitan la evacuación de impurezas. Es imprescindible elegir un lubricante compatible con la temperatura de funcionamiento, que puede oscilar entre –30 °C y +200 °C.

Estanqueidad:
Este rodamiento de rodillos esféricos tiene un diseño abierto, sin juntas de estanqueidad. Esta configuración simplifica la inspección visual y el mantenimiento, pero lo hace más sensible al polvo, la humedad y los contaminantes sólidos. Por lo tanto, la ausencia de juntas requiere un entorno de montaje limpio y unas prácticas de mantenimiento rigurosas. Aunque está expuesto, su sistema de lubricación permite limitar el impacto de las intrusiones al garantizar una evacuación eficaz de las partículas.

Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una empresa con una larga trayectoria en la tecnología de rodamientos. Fundada en 1883, es reconocida por sus innovaciones en ingeniería de precisión y su fiabilidad en los entornos industriales más complejos. Presente en más de 50 países, FAG ofrece soluciones técnicas de alta calidad a los sectores de la energía, la siderurgia, el transporte y la maquinaria pesada.

Ventajas clave:
- Compensación activa de las desalineaciones estáticas y dinámicas gracias a una cinemática interna optimizada.
- Optimización X-life desarrollada por Schaeffler que integra una microgeometría de contacto perfeccionada.
- Jaula estampada en chapa de acero, con inercia reducida y elevada rigidez estructural.
- Anillo interior cónico 1:12 que permite un ajuste micrométrico del juego interno durante el montaje, ideal para adaptar la precarga o la flexibilidad axial en función de las condiciones de funcionamiento.
- Diseño abierto que facilita las inspecciones no destructivas y el mantenimiento predictivo, al reducir los obstáculos para el análisis vibratorio y la monitorización termográfica.

Aplicaciones:
Este rodamiento está destinado a entornos industriales exigentes que requieren una gran capacidad de carga y un funcionamiento estable. Es especialmente adecuado para reductores de alto par, rodillos de laminadoras, trituradoras, cintas transportadoras y máquinas-herramienta. También se utiliza en sistemas de generación de energía, como turbinas y alternadores. Su diseño abierto y su capacidad de autoalineación lo hacen ideal en entornos sujetos a desalineaciones o a cargas combinadas variables.

Información técnica


Atributos
Peso neto66600 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior380 mm
Anchura126 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1230 rpm
Velocidad límite2030 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2460000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2060000 N
5784,28 € Sin IVA
/ unidad
6998,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días