22318KEJW33
Rodamiento de rodillos esféricos de doble hilera con asiento cónico
Ver información técnicaReferencias
Timken:22318KEJW33
Rubix:798072222000
EAN:0087796026841




Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 64 mm |
Detalles de producto : 22318KEJW33
Jaula de acero. Orificio y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 64 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Grosor | 64 mm |
| Peso | 8.3 kg |
| Velocidad de referencia | 3400 rpm |
| Velocidad límite | 2900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 659 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 606 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
716,07 € Sin IVA
/ unidad
866,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días