Referencias
Ref. sustituida:23252-B-K-MB
FAG:23252-BEA-XL-K-MB1
Rubix:023252110008
fabricante:0802256590000
EAN:4047643338325


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 174 mm |
Detalles de producto : 23252-BEA-XL-K-MB1
Rodamiento de rótula con dos hileras de rodillos 232..-BEA-XL-K-MB1, simétrico con dos bordes exteriores y disco con reborde
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 134400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 260 mm |
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 174 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 690 rpm |
| Velocidad límite | 1360 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3350000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12.058,08 € Sin IVA
/ unidad
14.590,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días