Referencias
Timken:24020EJW33
Rubix:798808204000
EAN:0087796245167




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : 24020EJW33
Jaula de acero. Agujero y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Velocidad límite | 4060 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 506000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 352000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
912,21 € Sin IVA
/ unidad
1103,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días