22324 CC/C2W33

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:22324 CC/C2W33
Rubix:798765766000
fabricante:35388
EAN:7316576654510
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura86 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22324 CC/C2W33


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.

Información técnica


Atributos
Peso neto22200 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura86 mm
Holgura del rodamientoc2
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2000 rpm
Velocidad límite2600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1120 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1019 N
1637,53 € Sin IVA
/ unidad
1981,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días