Referencias
FAG:22319-E1-XL-K-T41A
Rubix:798402089000
fabricante:0190211940000
EAN:4026677870780


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 67 mm |
Detalles de producto : 22319-E1-XL-K-T41A
Rodamientos de rodillos de dos hileras 223..-E1-K-T41A, para máquinas vibratorias con tolerancias de diámetro reducidas, con agujero cónico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2800 rpm |
| Velocidad límite | 3700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 700000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 670000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
991,56 € Sin IVA
/ unidad
1199,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días