23056-BE-XL-K-C3

Rodamiento de rodillos de dos hileras con rótula

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:23056-B-K-MB-C3
FAG:23056-BE-XL-K-C3
Rubix:798404650000
fabricante:0604672230030
EAN:4012802344530
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura106 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23056-BE-XL-K-C3


Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca FAG está diseñado para ofrecer una solución eficaz y duradera a los sistemas sometidos a cargas pesadas. Gracias a su diseño autoalineable, compensa de forma natural las desalineaciones y las flexiones del eje. Su robustez, su elevada capacidad de carga y su estabilidad dinámica lo convierten en una opción fiable para entornos industriales exigentes.

Características:
- Incorpora dos hileras de rodillos simétricos, guiados para garantizar una distribución homogénea de los esfuerzos radiales y axiales.
- Jaula de acero estampado que ofrece un equilibrio óptimo entre baja inercia y buen comportamiento dinámico a altas revoluciones.
- Orificio cónico 1:12 que permite un posicionamiento preciso sobre un manguito de sujeción o un cono mecanizado, con ajuste preciso del juego radial. Combinado con el juego radial C3, este tipo de montaje permite una mayor sujeción del anillo interior, lo que mejora la rigidez del conjunto.
- Juego radial C3, especialmente adaptado para absorber los efectos de la dilatación térmica, lo que limita las variaciones dimensionales internas bajo elevadas tensiones térmicas.
- Diseño con borde central flotante (BE) en el anillo interior, que ofrece una mayor tolerancia a las cargas combinadas y una vida útil prolongada.
- Presencia de una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que garantiza un suministro eficaz de lubricante durante el funcionamiento.
- Diseño X-life de Schaeffler basado en una microgeometría optimizada, que permite aumentar el coeficiente de carga dinámica equivalente y reducir las tensiones de Hertz.
- Se adapta perfectamente a las arquitecturas mecánicas estandarizadas, expuestas a cargas combinadas, garantizando una estabilidad funcional a largo plazo.

Mantenimiento:
Este rodamiento se suministra seco, sin grasa. Por lo tanto, requiere una lubricación adecuada a la aplicación, a base de grasa o aceite. Se recomienda encarecidamente una relubricación periódica, especialmente en entornos polvorientos o húmedos. Los tres orificios de lubricación y la ranura anular garantizan una distribución homogénea del lubricante, al tiempo que facilitan la evacuación de impurezas. Es imprescindible elegir un lubricante compatible con la temperatura de funcionamiento, que puede variar entre –30 °C y +200 °C.

Estanqueidad:
Este rodamiento de rodillos esféricos tiene un diseño abierto, sin juntas de estanqueidad. Esta configuración simplifica la inspección visual y el mantenimiento, pero lo hace más sensible al polvo, la humedad y los contaminantes sólidos. Por lo tanto, la ausencia de juntas requiere un entorno de montaje limpio y unas prácticas de mantenimiento rigurosas. Aunque está expuesto, su sistema de lubricación permite limitar el impacto de las intrusiones al garantizar una evacuación eficaz de las partículas.

Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una empresa con una larga trayectoria en la tecnología de rodamientos. Fundada en 1883, es reconocida por sus innovaciones en ingeniería de precisión y su fiabilidad en los entornos industriales más complejos. Presente en más de 50 países, FAG ofrece soluciones técnicas de alta calidad a los sectores de la energía, la siderurgia, el transporte y la maquinaria pesada.

Ventajas clave:
- Compensación activa de las desalineaciones estáticas y dinámicas gracias a una cinemática interna optimizada.
- Optimización X-life desarrollada por Schaeffler que integra una microgeometría de contacto perfeccionada.
- Jaula estampada en chapa de acero, con inercia reducida y elevada rigidez estructural.
- Anillo interior cónico 1:12 y juego radial C3 que permite un ajuste micrométrico del juego interno durante el montaje, ideal para adaptar la precarga o la flexibilidad axial en función de las condiciones de funcionamiento.
- Diseño abierto que facilita las inspecciones no destructivas y el mantenimiento predictivo, al reducir los obstáculos para el análisis vibratorio y la monitorización termográfica.

Aplicaciones:
Este rodamiento está destinado a entornos industriales exigentes que requieren una gran capacidad de carga y un funcionamiento estable. Es especialmente adecuado para reductores de alto par, rodillos de laminadoras, trituradoras, cintas transportadoras y máquinas-herramienta. También se utiliza en sistemas de generación de energía, como turbinas y alternadores. Su diseño abierto y su capacidad de autoalineación lo hacen ideal en entornos sujetos a desalineaciones o a cargas combinadas variables.

Información técnica


Atributos
Peso neto49200 g
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura106 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1090 rpm
Velocidad límite1740 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2850000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1780000 N
5239,87 € Sin IVA
/ unidad
6340,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días