Referencias
FAG:22224-E1A-XL-M-C4
Rubix:798142277000
fabricante:0190175020040
EAN:4026677859549


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : 22224-E1A-XL-M-C4
Rodamiento oscilante de rodillos 222..-E1A-XL-M, simétrico, dos bordes exteriores
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8870 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2700 rpm |
| Velocidad límite | 3650 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 740000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 640000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
982,80 € Sin IVA
/ unidad
1189,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días