Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32313, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 51 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:32313
Rubix:798757113000
EAN:7316577327864


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 51 mm |
Detalles de producto : 32313
Los rodamientos de rodillos cónicos tienen pistas de rodadura cónicas en los anillos interior y exterior, así como rodillos cónicos. Están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. Las líneas de proyección de las pistas de rodadura se encuentran en un punto común del eje del rodamiento para proporcionar una verdadera acción de rodadura y, por lo tanto, bajos momentos de fricción durante el funcionamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta con el incremento del ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele estar entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 51 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3600 rpm |
| Velocidad límite | 4800 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 51 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 335000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 323000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,04 € Sin IVA
/ unidad
245,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días