Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30224-90KA1, Diámetro exterior: 215 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 34 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:30224-90KA1
Rubix:030224000001
fabricante:101752492
EAN:0053893438412




Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : 30224
Con una capacidad para soportar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos de alto rendimiento Timken® están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad en los espacios más compactos
Cualidades
La gama más amplia, incluyendo dimensiones en pulgadas y métricas
Ingeniería para proporcionar mayores velocidades, cargas más pesadas y una vida útil más larga
Tecnología y soporte técnico incomparables
Los rodamientos de una hilera son la configuración más común
Un conjunto incluye anillos internos separables (cono) y externos (copa)
Ingeniería para proporcionar mayores velocidades, cargas más pesadas y una vida útil más larga
Tecnología y soporte técnico incomparables
Los rodamientos de una hilera son la configuración más común
Un conjunto incluye anillos internos separables (cono) y externos (copa)
Aplicaciones
Para la logística, la energía, la industria agroalimentaria, la impresión ….
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
570,85 € Sin IVA
/ unidad
690,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días