Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32028 X, Diámetro exterior: 210 mm | Diámetro interior: 140 mm | Anchura: 47.46 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:32028 X
Rubix:798794589000
fabricante:37743
EAN:7316577005755
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura47.46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32028 X


Rodamiento de rodillos cónico radial de una hilera - norma métrica N/A
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47,46x210x210 mm
Peso neto5250 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura47.46 mm
Holgura del rodamientocn
Serie320x
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia2400 rpm
Velocidad límite2800 rpm
Anchura de rodamiento total45 mm
Carga estática básica, radial - C0r585 N
Carga dinámica básica, radial - Cr404 N
456,11 € Sin IVA
/ unidad
551,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas