Rodamiento de rodillos cónicos Timken HH224310CD-20081, Diámetro exterior: 212.725 mm | Diámetro interior: 178.582 mm | Anchura: 117.475 mm

Rodamiento de Rodillos Cónicos Aro Doble

Ver información técnica

Referencias

Timken:HH224310CD-20081
Rubix:522431003001
fabricante:100079719
EAN:0053893517766
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior178.582 mm
Diámetro exterior212.725 mm
Anchura117.475 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HH 224310 CD


Con la capacidad de soportar altas cargas radiales y axiales, los componentes de los rodamientos de rodillos cónicos de hilera doble Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.

Cualidades

Los anillos exteriores dobles (aros) deben sustituirse al mismo tiempo que los anillos interiores (conos) para maximizar la fiabilidad y la vida útil

Aplicaciones

Transmisiones de engranajes de servicio pesado / Varias configuraciones industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)146,0x222,3x222,3 mm
Peso con embalaje6060,0 g
Diámetro interior178.582 mm
Diámetro exterior212.725 mm
Anchura117.475 mm
Holgura del rodamientocn
4014,97 € Sin IVA
/ unidad
4858,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas