Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32938-XL, Diámetro exterior: 260 mm | Diámetro interior: 190 mm | Anchura: 34 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:32938
FAG:32938-XL
Rubix:032938000008
fabricante:0938825720000
EAN:4054372130465


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : 32938-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 329, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 329 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 1550 rpm |
| Velocidad límite | 3000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 45 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 750000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 435000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1357,39 € Sin IVA
/ unidad
1642,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días