Rodamiento de rodillos cónicos Timken 21075/21212, Diámetro exterior: 53.98 mm | Diámetro interior: 19.05 mm | Anchura: 22.23 mm
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 21000
Ver información técnicaReferencias
Timken:21075/21212
Rubix:502107550001
EAN:0053893654485




Resumen técnico
| Diámetro interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 53.98 mm |
| Anchura | 22.23 mm |
Detalles de producto : 21075/21212 @
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, ya que constan de un conjunto de cono y cazoleta. Timken patentó el primero en 1898 y, en la actualidad, ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños métricos y en pulgadas. Es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consta de dos partes principales separables: el conjunto del anillo de rodadura interior y el anillo de rodadura exterior. Suele montarse en pares opuestos sobre un eje.
Este cono deberá adquirirse con una cazoleta a juego.
Este cono deberá adquirirse con una cazoleta a juego.
Cualidades
Cono único. La jaula de acero prensado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los espacia uniformemente. También hay disponibles jaulas de tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquina herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21,839x36,241x36,241 mm |
|---|---|
| Peso neto | 150 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 26,924x60,452x60,452 mm |
| Diámetro interior | 19.05 mm |
| Diámetro exterior | 53.98 mm |
| Anchura | 22.23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 21000 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,76 € Sin IVA
/ unidad
97,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días