Rodamiento de rodillos cónicos Timken T 252, Diámetro exterior: 111.125 mm | Diámetro interior: 63.754 mm | Anchura: 25.796 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:T 252
Rubix:499925200001
EAN:0053893938660
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior63.754 mm
Diámetro exterior111.125 mm
Anchura25.796 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : T 252


Rodamiento de rodillos cónicos, imperial, de una hilera

Información técnica


Atributos
Diámetro interior63.754 mm
Diámetro exterior111.125 mm
Anchura25.796 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.1 kg
Seriettcs (steering pivot thrust tapered roller bearing, full complement cageless)
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total25.796 mm
NormaTIMKEN STANDARD TOLERANCES
403,63 € Sin IVA
/ unidad
488,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas