Rodamiento de rodillos cónicos Timken JLM508710, Diámetro exterior: 95 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 19 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:JLM508710
Rubix:550871000001
fabricante:100117482
EAN:0053893628370
Tapered Roller Bearing -  JLM508710-N0000

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JLM 508710 @


Timken es el líder mundial reconocido en rodamientos de rodillos cónicos con la oferta más amplia del mercado. Este es el tipo básico y el más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta del conjunto del anillo interior y del anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una sola hilera pueden “ajustarse” al juego requerido (juego axial) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera tienen una alineación positiva de los rodillos que asegura un movimiento de rodadura correcto y genera una “fuerza de asiento” que empuja el rodillo contra el labio grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se desvíen del ápice, manteniéndolos así alineados positivamente y situados contra el labio grande del cono.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)104x104x35 mm
Peso neto190 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)103,632x103,632x34,544 mm
Peso con embalaje192,8 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.6 kg
Serielm508700
Anchura de rodamiento total24 mm
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r135000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr97600 N
74,71 € Sin IVA
/ unidad
90,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas