Rodamiento de rodillos cónicos Timken A2126, Diámetro exterior: 31.991 mm | Diámetro interior: 7.937 mm | Anchura: 10.008 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo TS A2126
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:A2126
Rubix:500212600001
fabricante:100034358
EAN:0053893110455


Resumen técnico
| Diámetro interior | 7.937 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 31.991 mm |
| Anchura | 10.008 mm |
Documentos
Detalles de producto : A 2126
Rodamiento de rodillos cónicos Timken A2126 de una hilera, tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 16,8 g |
| Diámetro interior | 7.937 mm |
| Diámetro exterior | 31.991 mm |
| Anchura | 10.008 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | a2126 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 10.008 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9230 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1940 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,26 € Sin IVA
/ unidad
46,29 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h