Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32220-90NA5, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 49 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:32220-90NA5
Rubix:798826969000
EAN:0053893551050




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 49 mm |
Detalles de producto : 32220-90NA5
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Está compuesto por dos piezas principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Cualidades
Cono y copa simples. Una jaula estampada de acero monobloque retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También están disponibles jaulas de tipo pasador
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 49x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5001 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 63,5x190,5x190,5 mm |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 49 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 3fc |
| Anchura de rodamiento total | 136.025 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 956000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 640000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1558,88 € Sin IVA
/ unidad
1886,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días