Rodamiento de rodillos cónicos Timken 397-90083, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 52.324 mm

Conjunto de Copa Doble de Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:397-90083
Rubix:500039754001
fabricante:100029524
EAN:0053893028590
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura52.324 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 397 ASSY 90083


La configuración del TDO proporciona una amplia separación efectiva del rodamiento, lo que la hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente de carga significativo. Los rodamientos TDO se pueden utilizar en posiciones fijas o dejarse flotar en el orificio de la carcasa.

Cualidades

Copa doble y dos conos simples, con o sin espaciador. Cuando se emplean espaciadores, el rodamiento se suministra como un conjunto emparejado y preajustado. La copa presenta una ranura y orificios de lubricación en el OD. Espaciadores disponibles con o sin ranuras y orificios para lubricante.

Aplicaciones

Transmisiones de engranajes de servicio pesado; Varias configuraciones industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52,324x109,982x109,982 mm
Peso neto2042 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)123,9012x123,9012x62,0776 mm
Peso con embalaje2041,6 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura52.324 mm
Holgura del rodamientocn
608,43 Sin IVA
/ unidad
736,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas