Rodamiento de rodillos cónicos SKF 31313/CL7C, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 33 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:31313/CL7C
Rubix:799065453000
EAN:7316579021722
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 31313/CL7C


Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial y axial
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientocn
Peso2.4 kg
Serie313
Materialsheet metal (cage)
Jaulaacero
Velocidad de referencia3600 rpm
Velocidad límite4800 rpm
Anchura de rodamiento total36 mm
Carga estática básica, radial - C0r193000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr203000 N
284,78 Sin IVA
/ unidad
344,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas