Rodamiento de rodillos cónicos NSK 32228J, Diámetro exterior: 250 mm | Diámetro interior: 140 mm | Anchura: 71.75 mm
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:32228J
Rubix:032228000002
fabricante:32228J N
EAN:00029176011351


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 71.75 mm |
Detalles de producto : HR32228J
Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones.
Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Cualidades
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 71.75 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1048,09 € Sin IVA
/ unidad
1268,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días