Rodamiento de rodillos cónicos Timken 67388-90201, Diámetro exterior: 196.85 mm | Diámetro interior: 127 mm | Anchura: 101.6 mm
Montaje de aro doble de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:67388-90201
Rubix:506738852001
EAN:0053893363998




Resumen técnico
| Diámetro interior | 127 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 196.85 mm |
| Anchura | 101.6 mm |
Detalles de producto : 67388 ASSY 90201
La configuración de la TDO proporciona una amplia dispersión efectiva de los rodamientos, lo que la hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente significativo de la carga. Los rodamientos TDO se pueden utilizar en posiciones fijas o se les puede permitir que floten en el agujero de la carcasa.
Cualidades
Aro doble y dos conos individuales, con o sin espaciador. Cuando se utilizan espaciadores, el rodamiento se proporciona como un ensamblaje preconfigurado y emparejado. El aro cuenta con ranuras y orificios de lubricación en el DE. Espaciadores disponibles con o sin ranuras y orificios de lubricación.
Aplicaciones
Unidades de engranajes de servicio pesado; Varias configuraciones industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 101,6x196,85x196,85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10760 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Diámetro interior | 127 mm |
| Diámetro exterior | 196.85 mm |
| Anchura | 101.6 mm |
| Serie | 67300 |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 640000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2622,88 € Sin IVA
/ unidad
3173,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días