Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32252-XL, Diámetro exterior: 480 mm | Diámetro interior: 260 mm | Anchura: 106 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32252-XL
Rubix:798400713000
fabricante:0867177400000
EAN:4054369093827


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 106 mm |
Detalles de producto : 32252-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 322, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 104100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 260 mm |
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 106 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 322 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 1630 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 137 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3800000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2650000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.534,26 € Sin IVA
/ unidad
12.746,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días