Rodamiento de rodillos cónicos Timken JW 5049-90403, Diámetro exterior: 105 mm | Diámetro interior: 50 mm | Anchura: 32 mm

Tapered Roller Bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:JW 5049-90403
Rubix:798826965000
EAN:0053893161815
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JW5049-90403


Single row tapered roller bearings are designed to accommodate axial loads acting in one direction only.
Under radial loads an axial force is produced in the bearing which must be counteracted.
Therefore it is customary for single row taper roller bearings to be adjusted against a second taper roller bearing.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura32 mm
Peso1.23 kg
Seriejw5000 (iso 355 : 7fc series)
Materialsteel
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total32 mm
Normaiso 355
Carga estática básica, radial - C0r138000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr142000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,60 Sin IVA
/ unidad
242,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas