Rodamiento de rodillos cónicos Timken 33112, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 23 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:33112
Rubix:033112000001
fabricante:100014142
EAN:0053893276878


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 33112
Con capacidad para soportar cargas radiales y axiales, los rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en los espacios más compactos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 103,632x103,632x34,544 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 899 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,82 € Sin IVA
/ unidad
144,98 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días