Rodamiento de rodillos cónicos SKF T2EE 100, Diámetro exterior: 165 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 49.18 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
SKF:T2EE 100
Rubix:710200100010
EAN:7316571003504


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 49.18 mm |
Detalles de producto : T2 EE 100
Rodamiento de rodillos cónico radial de una hilera - nueva norma métrica
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3840 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 49.18 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | t2ee |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Velocidad límite | 3800 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 47 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 480 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 383 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,45 € Sin IVA
/ unidad
376,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días