Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-6580/6535, Diámetro exterior: 161.925 mm | Diámetro interior: 88.9 mm | Anchura: 53.975 mm

NTN - Rodamiento de rodillos cónicos - 4T-6580/6535

Ver información técnica

Referencias

NTN:4T-6580/6535
Rubix:799217201000
EAN:4547359671032
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior88.9 mm
Diámetro exterior161.925 mm
Anchura53.975 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4T-6580/6535


Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa de acero prensada

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)161,925x161,925x53,975 mm
Peso neto4747 g
Diámetro interior88.9 mm
Diámetro exterior161.925 mm
Anchura53.975 mm
Holgura del rodamientocn
Serietrb inch
Materialacero cementado
Jaulaacero
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r460000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31000 N
361,52 Sin IVA
/ unidad
437,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas