Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM926710, Diámetro exterior: 228.6 mm | Diámetro interior: 127 mm | Anchura: 53.795 mm

Rodamiento de rodillos cónicos tipo TS HM926710

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:HM926710
Rubix:592671001001
fabricante:100098433
EAN:0053893710877
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior127 mm
Diámetro exterior228.6 mm
Anchura53.795 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HM 926710


Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM926710 de una hilera, tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)241,5032x241,5032x55,7276 mm
Peso con embalaje2626,8 g
Diámetro interior127 mm
Diámetro exterior228.6 mm
Anchura53.795 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
967,55 Sin IVA
/ unidad
1170,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas