Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30207-XL, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 17 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:30207-XL
Rubix:030207000008
fabricante:0822797050000
EAN:4064328145153


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Documentos
Detalles de producto : 30207-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 302, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Cualidades
Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos se opera con holgura- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos se opera con holgura- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 302 |
| Material | sheet steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 12900 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 18.25 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 59000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 67000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,43 € Sin IVA
/ unidad
41,66 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h